9 834,71 €/ Unitéhors TVA
11 900,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 130 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.7 kN |
Charge dynamique | 2.75 kN |
Vitesse limite | 1.65 rpm |
Vitesse de référence | 990 rpm |