3 518,93 €/ Unitéhors TVA
4 257,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 108 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.36 kN |
Charge dynamique | 1.84 kN |
Vitesse limite | 2.14 rpm |
Vitesse de référence | 1.35 rpm |
2 949,43 €/ Unitéhors TVA
3 568,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026