2 706,97 €/ Unitéhors TVA
3 275,43 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 98 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.99 kN |
Charge dynamique | 1.52 kN |
Vitesse limite | 2.33 rpm |
Vitesse de référence | 1.51 rpm |
2 739,78 €/ Unitéhors TVA
3 315,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026