2 049,54 €/ Unitéhors TVA
2 479,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 86 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.57 kN |
Charge dynamique | 1.32 kN |
Vitesse limite | 2.55 rpm |
Vitesse de référence | 1.78 rpm |