Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22232-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:14177881
Image 1
Ajouter à la liste

1 779,22 €/ Unitéhors TVA

2 152,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.4 kN
Charge dynamique
1.15 kN
Vitesse limite
2.65 rpm
Vitesse de référence
1.9 rpm