585,71 €/ Unitéhors TVA
708,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 53 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 600 kN |
Charge dynamique | 550 kN |
Vitesse limite | 4.1 rpm |
Vitesse de référence | 3 rpm |