335,10 €/ Unitéhors TVA
405,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 43 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 415 kN |
Charge dynamique | 380 kN |
Vitesse limite | 4.85 rpm |
Vitesse de référence | 3.3 rpm |