Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22217-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:11831866
  • Fabricant:4026677850386
Image 1
Ajouter à la liste

333,34 €/ Unitéhors TVA

403,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
36 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
325 kN
Charge dynamique
305 kN
Vitesse limite
5.7 rpm
Vitesse de référence
3.45 rpm