Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22216-E1-XL

  • ERIKS:11660384
  • Fabricant:4026677808721
Image 1
Ajouter à la liste

210,01 €/ Unitéhors TVA

254,11 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
270 kN
Charge dynamique
250 kN
Vitesse limite
6.2 rpm
Vitesse de référence
3.55 rpm
Alternatives

175,50 €/ Unitéhors TVA

212,36 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026