Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22215-E1A-XL-M

  • ERIKS:11831857
  • Fabricant:4026677847195
Image 1
Ajouter à la liste

295,79 €/ Unitéhors TVA

357,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
237 kN
Charge dynamique
216 kN
Vitesse limite
6.5 rpm
Vitesse de référence
3.7 rpm