182,45 €/ Unitéhors TVA
220,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 237 kN |
Charge dynamique | 216 kN |
Vitesse limite | 6.5 rpm |
Vitesse de référence | 3.7 rpm |
154,67 €/ Unitéhors TVA
187,15 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026