Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22214-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:12037824
  • Fabricant:4026677847331
Image 1
Ajouter à la liste

285,99 €/ Unitéhors TVA

346,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
226 kN
Charge dynamique
211 kN
Vitesse limite
6.7 rpm
Vitesse de référence
3.95 rpm