Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22213-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:12625310
  • Fabricant:4026677847249
Image 1
Ajouter à la liste

253,41 €/ Unitéhors TVA

306,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
210 kN
Charge dynamique
202 kN
Vitesse limite
7 rpm
Vitesse de référence
4.2 rpm