137,93 €/ Unitéhors TVA
166,90 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 210 kN |
Charge dynamique | 202 kN |
Vitesse limite | 7 rpm |
Vitesse de référence | 4.2 rpm |
123,15 €/ Unitéhors TVA
149,01 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026