125,84 €/ Unitéhors TVA
152,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 28 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 155 kN |
Charge dynamique | 160 kN |
Vitesse limite | 8.1 rpm |
Vitesse de référence | 4.55 rpm |
134,63 €/ Unitéhors TVA
162,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026