Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22210-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:14180334
Image 1
Ajouter à la liste

99,49 €/ Unitéhors TVA

120,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2