Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22210-E1-XL-H40BB-C3

  • ERIKS:14180180
Image 1
Ajouter à la liste

109,48 €/ Unitéhors TVA

132,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
107 kN
Charge dynamique
109 kN
Vitesse limite
9.8 rpm
Vitesse de référence
5.1 rpm