Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22208-E1-XL-H40

  • ERIKS:14180331
Image 1
Ajouter à la liste

94,60 €/ Unitéhors TVA

114,47 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
91 kN
Charge dynamique
101 kN
Vitesse limite
10.5 rpm
Vitesse de référence
6.2 rpm