Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22207-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:14180330
Image 1
Ajouter à la liste

85,65 €/ Unitéhors TVA

103,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2