85,65 €/ Unitéhors TVA
103,64 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 57 kN |
Charge dynamique | 64 kN |
Vitesse limite | 12.5 rpm |
Vitesse de référence | 7.8 rpm |