726,82 €/ Unitéhors TVA
879,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 213 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 640 kN |
Charge dynamique | 600 kN |
Vitesse limite | 4 rpm |
Vitesse de référence | 2.7 rpm |