Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21304-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:11831797
  • Fabricant:4026677808103
Image 1
Ajouter à la liste

86,98 €/ Unitéhors TVA

105,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
33 kN
Charge dynamique
41 kN
Vitesse limite
16 rpm
Vitesse de référence
9.7 rpm