Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique pour machines vibrantes 22320-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251352
  • Fabricant:4026677810823
Image 1
Ajouter à la liste

856,39 €/ Unitéhors TVA

1 036,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
73 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
920 kN
Charge dynamique
810 kN
Vitesse limite
3.3 rpm
Vitesse de référence
2.38 rpm
Alternatives

732,22 €/ Unitéhors TVA

885,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026