Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique pour machines vibrantes 22319-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251349
  • Fabricant:4026677870780
Image 1
Ajouter à la liste

707,45 €/ Unitéhors TVA

856,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
67 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
700 kN
Charge dynamique
670 kN
Vitesse limite
3.7 rpm
Vitesse de référence
2.8 rpm
Alternatives

610,08 €/ Unitéhors TVA

738,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026