345,53 €/ Unitéhors TVA
418,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 51 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 390 kN |
Charge dynamique | 390 kN |
Vitesse limite | 4.8 rpm |
Vitesse de référence | 3.7 rpm |
294,33 €/ Unitéhors TVA
356,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026