Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité WS22226-E1-XL-K-2RSR-C3

  • ERIKS:14187372
Image 1
Ajouter à la liste

1 297,56 €/ Unitéhors TVA

1 570,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2