1 297,56 €/ Unitéhors TVA
1 570,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 75 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 890 kN |
Charge dynamique | 760 kN |
Vitesse limite | 840 rpm |