Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité WS22218-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:14183151
Image 1
Ajouter à la liste

444,56 €/ Unitéhors TVA

537,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
48 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
375 kN
Charge dynamique
345 kN
Vitesse limite
1.3 rpm