Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité WS22217-E1-XL-K-2RSR-C3

  • ERIKS:14187370
Image 1
Ajouter à la liste

386,48 €/ Unitéhors TVA

467,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
44 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
325 kN
Charge dynamique
305 kN
Vitesse limite
1.42 rpm