Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité WS22216-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:13559959
  • Fabricant:4047643337755
Image 1
Ajouter à la liste

335,85 €/ Unitéhors TVA

406,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
270 kN
Charge dynamique
250 kN
Vitesse limite
1.54 rpm