207,51 €/ Unitéhors TVA
251,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 34 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 155 kN |
Charge dynamique | 160 kN |
Vitesse limite | 2.03 rpm |