Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité WS22210-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:13559955
  • Fabricant:4054369092011
Image 1
Ajouter à la liste

172,12 €/ Unitéhors TVA

208,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
107 kN
Charge dynamique
109 kN
Vitesse limite
2.44 rpm