Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité WS22209-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:13559954
  • Fabricant:4054369263756
Image 1
Ajouter à la liste

166,28 €/ Unitéhors TVA

201,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
99 kN
Charge dynamique
104 kN
Vitesse limite
2.55 rpm