Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24196-BEA-XL-K30-MB1-C3

  • ERIKS:14187366
Image 1
Ajouter à la liste

49 329,54 €/ Unitéhors TVA

59 688,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
480 mm
Diamètre extérieur
790 mm
Largeur
308 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
15.5 kN
Charge dynamique
9 kN
Vitesse limite
640 rpm
Vitesse de référence
227 rpm