42 057,10 €/ Unitéhors TVA
50 889,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 460 mm |
Diamètre extérieur | 760 mm |
Largeur | 300 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 14.5 kN |
Charge dynamique | 8.5 kN |
Vitesse limite | 660 rpm |
Vitesse de référence | 241 rpm |