38 399,12 €/ Unitéhors TVA
46 462,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 440 mm |
Diamètre extérieur | 720 mm |
Largeur | 280 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 13.2 kN |
Charge dynamique | 6.4 kN |
Vitesse limite | 710 rpm |
Vitesse de référence | 255 rpm |