Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24188-B-K30-C3

  • ERIKS:14178063
Image 1
Ajouter à la liste

36 570,11 €/ Unitéhors TVA

44 249,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
720 mm
Largeur
280 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
13.2 kN
Charge dynamique
6.4 kN
Vitesse limite
710 rpm
Vitesse de référence
255 rpm