Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24184-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13560129
  • Fabricant:4054371215392
Image 1
Ajouter à la liste

31 799,55 €/ Unitéhors TVA

38 477,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
700 mm
Largeur
280 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
12.6 kN
Charge dynamique
7.4 kN
Vitesse limite
720 rpm
Vitesse de référence
270 rpm