31 799,55 €/ Unitéhors TVA
38 477,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 420 mm |
Diamètre extérieur | 700 mm |
Largeur | 280 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 12.6 kN |
Charge dynamique | 7.4 kN |
Vitesse limite | 720 rpm |
Vitesse de référence | 270 rpm |