28 734,36 €/ Unitéhors TVA
34 768,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 650 mm |
Largeur | 250 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 10.6 kN |
Charge dynamique | 6.2 kN |
Vitesse limite | 800 rpm |
Vitesse de référence | 300 rpm |