Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24176-BE-XL-K30-C4

  • ERIKS:14183227
Image 1
Ajouter à la liste

27 950,49 €/ Unitéhors TVA

33 820,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
620 mm
Largeur
243 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2