26 620,18 €/ Unitéhors TVA
32 210,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 620 mm |
Largeur | 243 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 9.7 kN |
Charge dynamique | 5.8 kN |
Vitesse limite | 850 rpm |
Vitesse de référence | 325 rpm |