25 423,34 €/ Unitéhors TVA
30 762,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Largeur | 243 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 9.1 kN |
Charge dynamique | 5.6 kN |
Vitesse limite | 890 rpm |
Vitesse de référence | 350 rpm |