Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24172-BE-XL-K30

  • ERIKS:13560109
  • Fabricant:4047643167796
Image 1
Ajouter à la liste

24 213,86 €/ Unitéhors TVA

29 298,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
243 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
9.1 kN
Charge dynamique
5.6 kN
Vitesse limite
890 rpm
Vitesse de référence
350 rpm