Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24168-BE-XL-K30-C4

  • ERIKS:14182850
Image 1
Ajouter à la liste

20 460,34 €/ Unitéhors TVA

24 757,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Largeur
243 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
8.8 kN
Charge dynamique
5.4 kN
Vitesse limite
900 rpm
Vitesse de référence
370 rpm