11 028,75 €/ Unitéhors TVA
13 344,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 200 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6.4 kN |
Charge dynamique | 3.95 kN |
Vitesse limite | 1.1 rpm |
Vitesse de référence | 450 rpm |