Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24160-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251534
  • Fabricant:4012802617405
Image 1
Ajouter à la liste

10 503,40 €/ Unitéhors TVA

12 709,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
200 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
6.4 kN
Charge dynamique
3.95 kN
Vitesse limite
1.1 rpm
Vitesse de référence
450 rpm