7 955,15 €/ Unitéhors TVA
9 625,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 180 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 5.2 kN |
Charge dynamique | 3.3 kN |
Vitesse limite | 1.23 rpm |
Vitesse de référence | 520 rpm |