Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24152-BE-XL-K30

  • ERIKS:13251525
  • Fabricant:4012802551624
Image 1
Ajouter à la liste

6 171,11 €/ Unitéhors TVA

7 467,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
180 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
4.9 kN
Charge dynamique
3.15 kN
Vitesse limite
1.29 rpm
Vitesse de référence
560 rpm