3 572,30 €/ Unitéhors TVA
4 322,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 140 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.8 kN |
Charge dynamique | 1.88 kN |
Vitesse limite | 1.78 rpm |
Vitesse de référence | 840 rpm |